239,80 €/ Stückexkl. MwSt
280,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STRAUB |
Serie | GRIP |
Typ | 5513 |
Form | Zugfest |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4571 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 141.3 mm |
Klemm-/Spannbereich | von 139.9 bis 142.7 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Artikel Industrie | PN20 |
Druckstufe Artikel Maritime | PN16 |
Material Manschette | NBR |
Material Bolzen | Edelstahl |
Qualitätsklasse bolzen | 1.4401 |
Geeignet für Rohrwerkstoff | Metall |
Geeignet für Kunststoff zu Metall | Nein |
Länge | 115 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Zulassungen | Lloyd's Register Typ Zulassung |