Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 60.3mm Länge: 65mm 60.3 von 62.4 bis 63.6 PN16 109,18 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 168.3mm Länge: 115mm 168.3 von 166.6 bis 170 PN16 263,18 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 73mm Länge: 65mm 73 von 72.3 bis 73.7 PN16 135,85 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 88.9mm Länge: 100mm 88.9 von 88 bis 89.8 PN16 154,00 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 114.3mm Länge: 100mm 114.3 von 113.2 bis 115.4 PN16 167,20 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/NBR PN16 168.3mm Länge: 125mm 168.3 von 166.6 bis 170 PN16 446,33 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 57mm Länge: 65mm 57 von 56.4 bis 57.6 PN16 105,33 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 42.4mm Länge: 46.5mm 42.4 von 41.9 bis 42.9 PN16 90,48 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 38mm Länge: 46.5mm 38 von 37.5 bis 38.5 PN16 86,63 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 33.7mm Länge: 46.5mm 33.7 von 33.2 bis 34.2 PN16 75,90 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 70mm Länge: 65mm 70 von 68.9 bis 70.7 PN16 133,38 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 44.5mm Länge: 46.5mm 44.5 von 44 bis 45 PN16 90,48 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 76.1mm Länge: 100mm 76.1 von 75.3 bis 76.9 PN16 140,80 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 133mm Länge: 115mm 133 von 131.7 bis 134.3 PN16 232,65 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 139.7mm Länge: 115mm 139.7 von 138.3 bis 141.1 PN16 243,65 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/NBR PN16 60.3mm Länge: 87mm 60.3 von 62.4 bis 63.6 PN16 174,63 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 48.3mm Länge: 46.5mm 48.3 von 47.8 bis 48.8 PN16 94,88 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 101.6mm Länge: 100mm 101.6 von 100.6 bis 102.6 PN16 155,38 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/NBR PN16 33.7mm Länge: 67mm 33.7 von 33.2 bis 34.2 PN16 160,88 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 54mm Länge: 65mm 54 von 53.5 bis 54.5 PN16 100,65 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP Zugfest Edelstahl/NBR PN16 154mm Länge: 115mm 154 von 152.5 bis 155.5 PN16 251,35 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/NBR PN16 54mm Länge: 87mm 54 von 53.5 bis 54.5 PN16 167,20 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/NBR PN16 57mm Länge: 87mm 57 von 56.4 bis 57.6 PN16 167,20 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/NBR PN16 84mm Länge: 110mm 84 von 83.2 bis 84.8 PN16 210,93 € / stück Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/NBR PN16 88.9mm Länge: 110mm 88.9 von 88 bis 89.8 PN16 213,13 € / stück