Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Typ: 5513 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/NBR PN16 30mm Länge: 67mm

  • ERIKS:13454434
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Zusätzliche Gewichtseinsparung einer leichteren Ausführung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.
Zur Liste hinzufügen

160,88 €/ Stückexkl. MwSt

188,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STRAUB
Serie
GRIP-FF
Typ
5513
Form
Zugfest
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
30 mm
Klemm-/Spannbereich
von 29.5 bis 30.5 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Artikel Industrie
PN67
Druckstufe Artikel Maritime
PN16
Material Manschette
NBR
Material Bolzen
Edelstahl
Qualitätsklasse bolzen
1.4401
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Länge
67 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C