Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-On-Filterkopf Tankaufbau SSFT-12B-1

  • ERIKS:1057030
  • Hersteller:6100049348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,68 €/ Stückexkl. MwSt

49,94 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SSFT
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
12 Saug- /Rücklaufleitung
Kennziffer
SSFT-12B-1
Max. Ölstrom
75 l/min
Max. Betriebsdruck
7 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Kein Ventil
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Filterelement SFCT-3510-E

  • ERIKS:1032612
  • Manufacturer:1910000446

37,28 €/ Stückexkl. MwSt

43,62 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Verschmutzungsanzeige Element ELEK. SIE-NC ST

  • ERIKS:1057062
  • Manufacturer:1910000460

57,61 €/ Stückexkl. MwSt

67,40 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFCT-3610AE

  • ERIKS:12089630
  • Manufacturer:1020013982

79,51 €/ Stückexkl. MwSt

93,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027
Product Image

STAUFF Filterelement SFCT-3525-AE

  • ERIKS:12089628
  • Manufacturer:1910001426

97,74 €/ Stückexkl. MwSt

114,36 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026