Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFCT-3610AE

  • ERIKS:12089630
  • Hersteller:1020013982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,51 €/ Stückexkl. MwSt

93,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFCT-3610-AE
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
190 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
98 mm