Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-On-Filterkopf SSF-12-B1.7-4/4

  • ERIKS:1057032
  • Hersteller:6100043000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,68 €/ Stückexkl. MwSt

49,94 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SSF-12
Typ
Inline
Grösse
12 Rücklaufleitung
Kennziffer
SSF-12-B1.7-4/4
Max. Ölstrom
90 l/min
Max. Betriebsdruck
12 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Bypassventil 1,7 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3610-AE

  • ERIKS:1055537
  • Manufacturer:1910000906

71,17 €/ Stückexkl. MwSt

83,27 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3503-AE

  • ERIKS:12089622
  • Manufacturer:1020013979

76,65 €/ Stückexkl. MwSt

89,68 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3510-AE

  • ERIKS:1055535
  • Manufacturer:1910000438

58,82 €/ Stückexkl. MwSt

68,82 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

20,05 €/ Stückexkl. MwSt

23,46 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026