Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFC-3503-AE

  • ERIKS:12089622
  • Hersteller:1020013979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,65 €/ Stückexkl. MwSt

89,68 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFC-3503-AE
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
145 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
98 mm