Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-on Filter SSF-24B-03-4 (SFC-57/58)

  • ERIKS:1057037
  • Hersteller:1010002597
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,20 €/ Stückexkl. MwSt

123,08 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SSF-24B
Typ
Inline
Grösse
24B Saugfilter
Kennziffer
SSF-24B-B0.2-4
Max. Ölstrom
132 l/min
Max. Betriebsdruck
12 bar
Anschluss
1.1/2 BSP
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5810-E

  • ERIKS:1054579
  • Manufacturer:1910000444

53,85 €/ Stückexkl. MwSt

63,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5725-AE

  • ERIKS:1055542
  • Manufacturer:1910001033

116,81 €/ Stückexkl. MwSt

136,67 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5725-E

  • ERIKS:1054577
  • Manufacturer:1910000443

32,61 €/ Stückexkl. MwSt

38,15 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5860E

  • ERIKS:1054581
  • Manufacturer:1910000993

106,87 €/ Stückexkl. MwSt

125,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026