Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFC-5860E

  • ERIKS:1054581
  • Hersteller:1910000993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,87 €/ Stückexkl. MwSt

125,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFC-5860-E
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
226 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
132 mm