Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-On-Doppelfilterköpf SSF-25B-B0.2-4

  • ERIKS:1057028
  • Hersteller:6100030137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,56 €/ Stückexkl. MwSt

183,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SSF-25B
Typ
Inline
Grösse
25B Saugfilter
Kennziffer
SSF-25B-B0.2-4
Max. Ölstrom
132 l/min
Max. Betriebsdruck
12 bar
Anschluss
1.1/2 BSP
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5710-E

  • ERIKS:1054576
  • Manufacturer:1910000441

32,61 €/ Stückexkl. MwSt

38,15 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-58125-E

  • ERIKS:1055544
  • Manufacturer:1910000912

90,30 €/ Stückexkl. MwSt

105,65 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5725-E

  • ERIKS:1054577
  • Manufacturer:1910000443

32,61 €/ Stückexkl. MwSt

38,15 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5860E

  • ERIKS:1054581
  • Manufacturer:1910000993

106,87 €/ Stückexkl. MwSt

125,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026