158,23 €/ Stückexkl. MwSt
185,13 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | RF |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 045 |
Kennziffer | RF-045-O-O-B-G20/2 |
Max. Ölstrom | 160 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Anschluss | 1.1/4'' BSP |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Polyamid glasfaserverstärkt |
Material Dichtung | NBR |
51,38 €/ Stückexkl. MwSt
60,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026115,15 €/ Stückexkl. MwSt
134,73 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202666,20 €/ Stückexkl. MwSt
77,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.202666,20 €/ Stückexkl. MwSt
77,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026