Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-G-20-B/4

  • ERIKS:1056304
  • Hersteller:1020022536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,20 €/ Stückexkl. MwSt

77,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-045-G-20-B/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm