Eriks
STAUFF

STAUFF Luftfilter und Luftentfeuchter mit Rückschlagventil SDB-121-CV/2

  • ERIKS:14735012
  • Hersteller:1910020444
Image 1
Zur Liste hinzufügen

314,40 €/ Stückexkl. MwSt

367,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SDB
Kennziffer
SDB-121-CV/2
Grösse
121
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
1.1/4" BSP
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Länge Filterelement
258 mm
Außendurchmesser
130 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Ersatz-Trocknermaterial RD-121

  • ERIKS:1058075
  • Manufacturer:1910000492

42,06 €/ Stückexkl. MwSt

49,21 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Nachfüll- und Wartungssatz KIT-SDB-120-MAINTAIN

  • ERIKS:14863494
  • Manufacturer:6100147504

89,24 €/ Stückexkl. MwSt

104,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

STAUFF Luftfilter SGB-120-03-B

  • ERIKS:1057395
  • Manufacturer:1910000486

54,35 €/ Stückexkl. MwSt

63,59 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Optische Verschmutzungsanzeige FM

  • ERIKS:1057060
  • Manufacturer:1910000489

61,46 €/ Stückexkl. MwSt

71,91 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026