54,35 €/ Stückexkl. MwSt
63,59 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | SGB |
Kennziffer | SGB-120-03-B |
Grösse | 120 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
Anschluss | 1.1/4" BSP |
Temperaturbereich | von -32 bis 100 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 100 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
43,02 €/ Stückexkl. MwSt
50,33 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026