Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-014-O-O-B-T-G12-IB/4

  • ERIKS:12498043
  • Hersteller:6100148817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

314,23 €/ Stückexkl. MwSt

367,65 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
014
Kennziffer
SF-014-O-O-B-T-G12-IB/4
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Integriertes Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Verschmutzungsanzeige Element HI-PT 220 B-5,0B

  • ERIKS:1056970
  • Manufacturer:1020003063

157,43 €/ Stückexkl. MwSt

184,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027
Product Image

STAUFF Filterelement SE-014-G-03-B/4

  • ERIKS:1056514
  • Manufacturer:1020023379

52,21 €/ Stückexkl. MwSt

61,09 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SE-014-G-10-B/4

  • ERIKS:1056517
  • Manufacturer:1020022000

39,54 €/ Stückexkl. MwSt

46,26 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Verschmutzungsanzeige Element HI-PT 24 B-5,0B

  • ERIKS:1018548
  • Manufacturer:1020000167

168,17 €/ Stückexkl. MwSt

196,76 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026