Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-G-10-B/4

  • ERIKS:1056517
  • Hersteller:1020022000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,54 €/ Stückexkl. MwSt

46,26 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-G-10-B/4
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm