Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Winkelschraubendreher HI-LOK - 2mm

  • ERIKS:23780099
  • Hersteller:10759/2-2
Image 1
Mit Sechskantspitze zu Knarre No 415SGH, patentiert.
Zum Verriegeln der Haltekugel ist der Winkelschraubendreher mit einem runden Schaft ausgerüstet.
Zur Liste hinzufügen

6,16 €/ Stückexkl. MwSt

7,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
HI-LOK™
Typ
L-Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Länge
100 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Typ
Winkelschlüssel
Gewicht
8 g
Länge kurzer Schenkel
100