Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Winkelschlüssel
Winkelschlüssel
Mit Sechskantspitze zu Knarre No 415SGH, patentiert. Zum Verriegeln der Haltekugel ist der Winkelschraubendreher mit einem runden Schaft ausgerüstet.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
Metrisch
2
Kugelkopf
Nein
2
Ausführung funkenarm
Nein
2
Schlüsselweite [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Winkelschlüssel
Produkt
Ausführung
Kugelkopf
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Kugelkopf
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Winkelschlüssel, HI-LOK™ Serie, 2 mm WD, 50 mm Kurzes Bein
Metrisch
Nein
100
5,62 €
/
stück
Winkelschraubendreher HI-LOK - 2mm
Metrisch
Nein
100
6,16 €
/
stück
Anmelden