Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm
Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).
Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.
Hammer-Satz, 7-teilig
1 Schlosserhammer, 500 g
1 Schonhammer, 35 mm
1 Flachmeißel, 175 mm
2 Splinttreiber 3,4; 6 mm
1 Körner, 100 mm
1 Durchtreiber 4 mm
184,06 €/ Stückexkl. MwSt
215,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Tool Assortment |
Set-Ausführung | 1 Ingenieurhammer Nr. 10961: 500 g1 Schonhammer Nr. 10959: Ø 35 mm1 Flachmeißel Nr. 102: B. 20; L. 175 mm1 Durchschlag Nr. 108: Ø 6 mm1 Körner Nr. 105: Ø 10 mm1 Durchschlag Nr. 109: Ø 3,4 mm1 Treibdorn Nr. 104: Ø 4 mm |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 7 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 1.85 kg |
Höhe | 40 mm |
Länge | 350 mm |
Breite | 175 mm |
Anzahl Hämmer | 1 |