1 Ingenieurhammer Nr. 10961: 500 g1 Schonhammer Nr. 10959: Ø 35 mm1 Flachmeißel Nr. 102: B. 20; L. 175 mm1 Durchschlag Nr. 108: Ø 6 mm1 Körner Nr. 105: Ø 10 mm1 Durchschlag Nr. 109: Ø 3,4 mm1 Treibdorn Nr. 104: Ø 4 mm
7
184,06 €/stück
Werkzeugsortiment, TCS Serie, Set von 27
1 Elektriker-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm3 PH-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH31 Kabelmesser Nr. 12320: Klingenlänge: 90 mm1 Bandmaß Nr. 12935: L.
27
279,93 €/stück
Werkzeugsortiment, TCS Serie, Set von 21
1 Schraubenausdreher-Satz Nr. 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M14-M16; M18-M22 1 Schlüsselfeilensatz Nr. 12800: 6-teilig 1 Flachfeile Nr. 12036: L. 260 mm 1 Dichtungsschaber Nr. 12718: L. 265 mm 1 Sicherheitsmesser Nr. 12965: L. 165 mm 1 Drahtbür