Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm
Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).
Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.
Schraubendreher-Satz, 27-teilig
1 Elektronik-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm
2 Schraubendreher Schlitz 4; 10 mm
3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
1 Kabelmesser
1 Rollbandmaß, 3 m
1 Mini-Magnetheber, 270 g
1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m
1 TORX®-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, 8-teilig, T 9–T 40
1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5–10 mm
279,93 €/ Stückexkl. MwSt
327,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Tool Assortment |
Set-Ausführung | 1 Elektriker-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm3 PH-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH31 Kabelmesser Nr. 12320: Klingenlänge: 90 mm1 Bandmaß Nr. 12935: L. |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 27 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 3 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Gewicht | 2.22 kg |
Höhe | 40 mm |
Länge | 350 mm |
Breite | 350 mm |