Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkzeugsortiment, TCS Serie, Set von 21

  • ERIKS:14598201
  • Hersteller:63220040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugmodul Feilen, 21-teilig, Modul 3/3

Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm

Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).

Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.



Feilen-Satz, 21-teilig
1 Schraubenausdreher-Satz, 6-teilig
1 Schlüsselfeilen-Satz, 6-teilig
1 Flachfeile, 260 mm
1 Dichtungsschaber
1 Universalmesser
1 Drahtbürste
1 Stahlmaßstab
1 Metallsägebogen
1 Reißnadel
1 Drahtschere
1 Präzisions-Fühlerlehre

Zur Liste hinzufügen

309,66 €/ Stückexkl. MwSt

362,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Tool Assortment
Set-Ausführung
1 Schraubenausdreher-Satz Nr. 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M14-M16; M18-M22 1 Schlüsselfeilensatz Nr. 12800: 6-teilig 1 Flachfeile Nr. 12036: L. 260 mm 1 Dichtungsschaber Nr. 12718: L. 265 mm 1 Sicherheitsmesser Nr. 12965: L. 165 mm 1 Drahtbür
Gesamtzahl der Werkzeuge
21
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
3.17 kg
Höhe
50 mm
Länge
350 mm
Breite
530 mm