1.885,20 €/ Stückexkl. MwSt
2.205,68 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | WB 621 |
Typ | Mobile Workbench |
Breite | 1150 mm |
Höhe | 1045 mm |
Tiefe | 500 mm |
Mit Schubladenkasten | Ja |
Tragfähigkeit | 750 kg |
Farbe | Anthrazit |
Anzahl Schubladen | 7 |
Gewicht | 97.5 kg |
Material | Edelstahl |
Höhenverstellbar | Nein |
Fahrbar | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Wandmontage | Nein |
Zusammenklappbar | Nein |
Stärke Arbeitsplatte | 30 mm |
Werkstoff der Arbeitsplatte | Birkenholz-Multiplex |