Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Mobile Werkbank, WB 621 Serie,...
Mobile Werkbank, WB 621 Serie, Edelstahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
1150
1
Höhe [mm]
1045
1
Tiefe [mm]
500
1
Mit Schubladenkasten
Farbe
Anzahl Schubladen
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Mobile Werkbank, WB 621 Serie, Edelstahl
Produkt
Breite [mm]
Höhe [mm]
Tiefe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Breite [mm]
Höhe [mm]
Tiefe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
WB621 Werkstattwagen
1150
1045
500
1.885,20 €
/
stück
Anmelden