Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4026 |
Typ | Adjustable Spanner |
Länge | 311 mm |
Max. Schlüsselweite | 39 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 805 g |
Set-Ausführung | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Maulstellung | 22.5 ° |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Gewicht | 805 |