Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Alle Produktkategorien
Rollgabelschlüssel / Verstellb...
Rollgabelschlüssel / Verstellbarer Schraubenschlüssel, 4026 Serie, Chromlegierter Stahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
311
1
Max. Schlüsselweite [mm]
39
1
VDE geprüft
Nein
1
Ausführung funkenarm
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Rollgabelschlüssel / Verstellbarer Schraubenschlüssel, 4026 Serie, Chromlegierter Stahl
Produkt
Länge [mm]
Max. Schlüsselweite [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Max. Schlüsselweite [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Moersleutel 4026-12
311
39
Nein
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden