Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Linienwartungsset, TCS Serie, Set von 167

  • ERIKS:14810401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

3.723,72 €/ Stückexkl. MwSt

4.356,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Line Maintenance Set
Set-Ausführung
1 x Kugelkopf-Inbusschlüsselsatz, 1 x Bit-Box, 1 x Bit-Feinzahnknarre, 2 x Bithalter, 6 x Schraubendreher, 20 x Klingen, 5 x Körner, 1 x Kabelmesser, 1 x Messschieber, 2 x Heber, 5 x Zange, 7 x Ratschen-Ringschlüssel, 23 x Ringschlüssel, 2 x Hammer, 1 x
Gesamtzahl der Werkzeuge
167
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
15.5 kg