2 Steckschlüssel mit Sechskant 1/4", 11 Steckschlüssel mit Doppel-Sechskant 1/4", 1 langer Steckschlüssel mit Sechskant 1/4", 11 lange Steckschlüssel mit Doppel-Sechskant 1/4", 5 Uniflex-Steckschlüssel mit Doppel-Sechskant 1/4",
55
1.781,78 €/stück
Linienwartungsset, TCS Serie, Satz von 23
18 Ring-Maulschlüssel Nr. 13: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30 mm, 5 Ring-Maulschlüssel Nr. 16: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
23
476,63 €/stück
Linienwartungsset, TCS Serie, Satz von 16, 96830887
2 Schlitzschraubendreher Nr. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 8,0 x 150 mm, 3 PH Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632: PH1; PH2; PH3, 1 Kombinationszange Nr. 6700: L. 160 mm, 1 Telefonzange Nr. 6731: L. 200 mm, 1 Selbstklemmzange Nr. 6564: L. 175 mm, 1 Wasse
16
819,28 €/stück
Linienwartungsset, TCS Serie, Satz von 61
10 Steckschlüssel mit Doppel-Sechskant 1/4", 10 lange Steckschlüssel mit Doppel-Sechskant 1/4", 5 Uniflex-Steckschlüssel mit Doppel-Sechskant 1/4", 1 QuickRelease Kardangelenk 1/4", 2 QuickRelease Verlängerungen 1/4", 1 Vierkanta
61
1.662,43 €/stück
Linienwartungsset, TCS Serie, Satz von 16, 96832206
2 Schlitzschraubendreher Nr. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 8,0 x 150 mm, 3 PH Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632: PH1; PH2; PH3, 1 Kugelkopf-Inbusschlüsselsatz Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm, 1 Drahtverdrillzange Nr. 6575: L. 230 mm, 1 S
16
704,55 €/stück
Linienwartungsset, TCS Serie, Set von 167
1 x Kugelkopf-Inbusschlüsselsatz, 1 x Bit-Box, 1 x Bit-Feinzahnknarre, 2 x Bithalter, 6 x Schraubendreher, 20 x Klingen, 5 x Körner, 1 x Kabelmesser, 1 x Messschieber, 2 x Heber, 5 x Zange, 7 x Ratschen-Ringschlüssel, 23 x Ringschlüssel, 2 x Hammer, 1 x