Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Linienwartungsset, TCS Serie, Satz von 16, 96830887

  • ERIKS:14810357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

819,28 €/ Stückexkl. MwSt

958,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Line Maintenance Set
Set-Ausführung
2 Schlitzschraubendreher Nr. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 8,0 x 150 mm, 3 PH Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632: PH1; PH2; PH3, 1 Kombinationszange Nr. 6700: L. 160 mm, 1 Telefonzange Nr. 6731: L. 200 mm, 1 Selbstklemmzange Nr. 6564: L. 175 mm, 1 Wasse
Gesamtzahl der Werkzeuge
16
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
2