Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf, 10767a Serie, 29 mm Kurzes Bein, 7/32" WD, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23780331
  • Hersteller:10767A-7/32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf am langen Schaftende, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, Chrom-Vanadium, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

3,73 €/ Stückexkl. MwSt

4,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10767a
Typ
Hex Key With Ball-Ended
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
7/32 in
Länge
170 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
VDE geprüft
Nein
Typ
Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf
Gewicht
39 g
Länge kurzer Schenkel
29