Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Winkelschlüssel mit Kugelkopf,...
Winkelschlüssel mit Kugelkopf, Chrom-Vanadium-Stahl
Für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf am langen Schaftende, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, Chrom-Vanadium, brüniert.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
Inch
1
Kugelkopf
Ja
1
Schlüsselweite [in]
7/32
1
Ausführung funkenarm
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Winkelschlüssel mit Kugelkopf, Chrom-Vanadium-Stahl
Produkt
Ausführung
Kugelkopf
Schlüsselweite [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Kugelkopf
Schlüsselweite [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf, 10767a Serie, 29 mm Kurzes Bein, 7/32" WD, Chrom-Vanadium-Stahl
Inch
Ja
7/32
3,73 €
/
stück
Anmelden