Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dop 2801N-8

  • ERIKS:13161992
  • Hersteller:28011008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,86 €/ Stückexkl. MwSt

19,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
2801
Typ
Socket Bit
Anschlussmaß
1/4 in
Maß
8 mm
VDE geprüft
Nein
Länge
50 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
0.25 in
Gewicht
26 g
Ausführung funkenarm
Nein
Außendurchmesser
13 mm