Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Steckschlüsseleinsatz-Bit, 280...
Steckschlüsseleinsatz-Bit, 2801 Serie, Chromlegierter Stahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
1/4
4
Maß [mm]
10
1
13
1
7
1
8
1
VDE geprüft
Nein
4
Material
Ausführung funkenarm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
4
of
Steckschlüsseleinsatz-Bit, 2801 Serie, Chromlegierter Stahl
Produkt
Anschlussmaß [in]
Maß [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Maß [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Dop 2801N-7
1/4
7
Nein
16,86 €
/
stück
Dop 2801N-10
1/4
10
Nein
19,17 €
/
stück
Dop 2801N-8
1/4
8
Nein
16,86 €
/
stück
2801N-13 Steckschluesseleinsatz 1/4''
1/4
13
Nein
28,49 €
/
stück
Anmelden