19,17 €/ Stückexkl. MwSt
22,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 2801 |
Typ | Socket Bit |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Maß | 10 mm |
VDE geprüft | Nein |
Länge | 50 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Anschlussmaß | 0.25 in |
Außendurchmesser | 15.5 mm |
Gewicht | 31 g |
Ausführung funkenarm | Nein |