Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bit-set 21-tlg

  • ERIKS:12314161
  • Hersteller:1204/21-2
Image 1
Aufbewahrungsbehältnis mit BITS-Schraubendrehereinsätzen. Inhalt: 1 Bithalter mit Magnet, für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess® 3 Bits, Gr. 1; 2; 3 für Kreuzschlitzschrauben für Schlitzschrauben 4 Bits, Gr. 0,5 x 3,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; für Schlitzschrauben für Innen TORX®-Schrauben 6 Bits, Gr. T10; T15; T20; T25; T30; T40; für Innen TORX®-Schrauben Innensechskant 3 Bits, Gr. 4; 5; 6 mm; für Innensechskantschrauben für TORQ-SET®- Schrauben 4 Bits, Gr. 4; 6; 8; 10; für TORQ-SET®-Schrauben
Zur Liste hinzufügen

84,50 €/ Stückexkl. MwSt

98,87 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anzahl Bits gesamt
20