Aufbewahrungsbehältnis mit BITS-Schraubendrehereinsätzen. Inhalt: 1 Bithalter mit Magnet, für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess® 3 Bits, Gr. 1; 2; 3 für Kreuzschlitzschrauben für Schlitzschrauben 4 Bits, Gr. 0,5 x 3,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; für Schlitzschrauben für Innen TORX®-Schrauben 6 Bits, Gr. T10; T15; T20; T25; T30; T40; für Innen TORX®-Schrauben Innensechskant 3 Bits, Gr. 4; 5; 6 mm; für Innensechskantschrauben für TORQ-SET®- Schrauben 4 Bits, Gr. 4; 6; 8; 10; für TORQ-SET®-Schrauben