28,64 €/ Stückexkl. MwSt
33,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 6515 |
Typ | Mini Water Pump Plier |
Länge | 125 mm |
Max. Backenöffnung | 25 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Kapazität | 25 mm |
Länge der Backen | 25 mm |
Anzahl der Raststellungen | 4 |
Gelenk | Gleitgelenk |
Oberflächenbehandlung | Ölgehärtet |
Oberflächenschutz | Schwarz lackiert, poliert |
Griffüberzug | Kunststoff |
Ausführung funkenarm | Nein |
Isoliert | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Gewicht | 118 g |