Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Mini-Wasserpumpenzange, 6515 S...
Mini-Wasserpumpenzange, 6515 Serie, Chromlegierter Stahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
125
1
Max. Backenöffnung [mm]
25
1
Material
Chromlegierter Stahl
1
Ausführung funkenarm
Isoliert
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Mini-Wasserpumpenzange, 6515 Serie, Chromlegierter Stahl
Produkt
Länge [mm]
Max. Backenöffnung [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Max. Backenöffnung [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
65156125 Mini Wasserpumpenzange Durchges
125
25
Chromlegierter Stahl
28,64 €
/
stück
Anmelden