28,49 €/ Stückexkl. MwSt
33,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 2801 |
Typ | Socket Bit |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Maß | 13 mm |
VDE geprüft | Nein |
Länge | 50 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Anschlussmaß | 0.25 in |
Außendurchmesser | 18.7 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 44 g |