Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12921M-1.1/4 Teleskop-Edelstahlspiegel

  • ERIKS:14810079
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

35,81 €/ Stückexkl. MwSt

41,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12921M
Typ
Telescopic Mirror
Durchmesser
32 mm
Max. Länge
699 mm
Mit Gelenk
Ja
Material
Edelstahl
Mit biegsamer Welle
Nein
Vergrößerungsspiegel
Nein
Mit Beleuchtung
Nein