Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Alle Produktkategorien
Teleskopspiegel, 12921M Serie,...
Teleskopspiegel, 12921M Serie, Edelstahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
32
1
Max. Länge [mm]
699
1
Mit Gelenk
Ja
1
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Teleskopspiegel, 12921M Serie, Edelstahl
Produkt
Durchmesser [mm]
Max. Länge [mm]
Mit Gelenk
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Max. Länge [mm]
Mit Gelenk
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
12921M-1.1/4 Teleskop-Edelstahlspiegel
32
699
Ja
35,81 €
/
stück
Anmelden