Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12160Vde-14 Einmaulschluessel

  • ERIKS:14810064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,11 €/ Stückexkl. MwSt

38,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12160 VDE
Typ
Open-ended spanner
Anschlussmaß
14 in
Gesamtlänge
181 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Länge
181 mm
Material
Chromlegierter Stahl
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Isoliert
Ja
Mit Verlängerung
Nein
Mit Signalton
Nein
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
11 mm
Kopfbreite
34.5 mm
Stellgröße stetig
Nein
Anschlussmaß
14 mm
Gewicht
88 g
Gewicht
88
VDE-geprüft
Ja