Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gabelschlüssel, 12160 VDE Seri...
Gabelschlüssel, 12160 VDE Serie, Chromlegierter Stahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
10
1
14
1
19
1
Gesamtlänge [mm]
140.7
1
181
1
218
1
Ausführung funkenarm
Nein
3
Material
VDE geprüft
Isoliert
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Gabelschlüssel, 12160 VDE Serie, Chromlegierter Stahl
Produkt
Anschlussmaß [in]
Gesamtlänge [mm]
Mit Skala
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Gesamtlänge [mm]
Mit Skala
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
12160Vde-19 Einmaulschluessel
19
218
Nein
38,12 €
/
stück
12160Vde-10 Einmaulschluessel
10
140.7
Nein
29,95 €
/
stück
12160Vde-14 Einmaulschluessel
14
181
Nein
33,11 €
/
stück
Anmelden