48,90 €/ Stückexkl. MwSt
57,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 10760 |
Typ | Hex L-Key |
Gesamtlänge | 277 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 127 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
VDE geprüft | Nein |
Isoliert | Nein |
Mit Verlängerung | Nein |
Mit Signalton | Nein |
Elektronisch | Nein |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 1692 g |
Gewicht | 1692 |
VDE-geprüft | Nein |