Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Innensechskant-Winkelschlüssel...
Innensechskant-Winkelschlüssel, 10760 Serie, Chromlegierter Stahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gesamtlänge [mm]
277
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
Material
Chromlegierter Stahl
1
VDE geprüft
Isoliert
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Innensechskant-Winkelschlüssel, 10760 Serie, Chromlegierter Stahl
Produkt
Gesamtlänge [mm]
Mit Skala
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gesamtlänge [mm]
Mit Skala
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
10760-27 Winkelschraubendreher
277
Nein
Nein
48,90 €
/
stück
Anmelden