Eriks
SOUDAL

SOUDAL Silirub MA schwarz 310ml

  • ERIKS:23876742
  • Hersteller:106252
Image 1
Naturstein-Silikon Silirub MA•    
Hochwertiger und neutraler Einkomponenten-Fugendichtstoff für Marmor und Natursteine.
•     Anwendungsgebiete
Zum Verfugen und Verbinden von Marmor, Granit und anderen porösen Natursteinen (z. B. Marmorfassaden, Sanitärräume, in denen Marmor verwendet wurde).
Topdichtung bei Verglasungen in Holzrahmen.
•    Technische Kenndaten
Farbecht und UV-beständig, sehr gut zu verarbeiten, nach Aushärtung dauerelastisch.
Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % r. F.).
Hautbildung: nach ca. 7 Minuten.
Beständig gegen Hydrauliköl.
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C.
Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C.
Zur Liste hinzufügen

7,34 €/ Stückexkl. MwSt

8,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Serie
Silirub MA
Inhalt
310 ml
Farbe
Schwarz
Lieferform
Kartusche