Eriks
SOUDAL

Silirub MA

Naturstein-Silikon Silirub MA•    
Hochwertiger und neutraler Einkomponenten-Fugendichtstoff für Marmor und Natursteine.
•     Anwendungsgebiete
Zum Verfugen und Verbinden von Marmor, Granit und anderen porösen Natursteinen (z. B. Marmorfassaden, Sanitärräume, in denen Marmor verwendet wurde).
Topdichtung bei Verglasungen in Holzrahmen.
•    Technische Kenndaten
Farbecht und UV-beständig, sehr gut zu verarbeiten, nach Aushärtung dauerelastisch.
Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % r. F.).
Hautbildung: nach ca. 7 Minuten.
Beständig gegen Hydrauliköl.
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C.
Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C.
Image 1
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Silirub MA
ProduktInhalt [ml]FarbeVerfügbarPreisexkl. MwSt