53,70 €/ Stückexkl. MwSt
62,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SNAP-TITE |
Typ | VHC |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | VHC |
Max. Betriebsdruck | 276 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Snap-Tite H series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/2" |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |