Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok bis 276 bar, Serie CVH in Stahl, Innengewinde NPT 1/2"

  • ERIKS:14464168
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
CVH-NF21-AZV
Max. Betriebsdruck
276 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
H-Reihe
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung