Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Edelstahl SVHC-4-4-F-V Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:10039744
  • Hersteller:SVHC4-4FV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,80 €/ Stückexkl. MwSt

121,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVHC
Material
AISI 316
Code
SVHC
Max. Betriebsdruck
345 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung